ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~150材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全104種類を絞り込む
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546639322350.0001636253130.454.837.588.733.2
31,195
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546640922350.0002674253130.454.837.588.733.2
32,004
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546641822350.0003712253130.454.837.588.733.2
32,213
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546642722350.0004750253130.454.837.588.733.2
32,662
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546643622350.0005788253130.454.837.588.733.2
33,351
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546644522350.0006825253130.454.837.588.733.2
34,129
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546645422350.00072555.511.831.624.145.212.7
6,018
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546646322350.00082655.511.831.624.145.212.7
6,018
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546647922350.00092755.511.831.624.145.212.7
6,317
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546648822350.00102955.511.831.624.145.212.7
6,557
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546649722350.00113055.511.831.624.145.212.7
6,826
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546650622350.00172455.511.831.624.145.212.7
6,018
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546651522350.00182455.511.831.624.145.212.7
6,018
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546652422350.0019316711.831.624.145.212.7
6,317
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546653322350.0020336711.831.624.145.212.7
6,467
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546654922350.0021356711.831.624.145.212.7
6,751
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546655822350.00315289.514.735.826.951.515.8
6,751
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546656722350.00323389.514.735.826.951.515.8
6,153
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546657622350.00333589.514.735.826.951.515.8
6,153
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546658522350.00415689.514.735.826.951.515.8
6,976
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546659422350.00426089.514.735.826.951.515.8
6,976
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546660322350.00436389.514.735.826.951.515.8
7,186
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546661922350.00516789.514.735.826.951.515.8
7,425
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546662822350.005373101214.735.826.951.515.8
10,149
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546663722350.005479101214.735.826.951.515.8
10,149
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546664622350.005585101214.735.826.951.515.8
10,359
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546665522350.005691101214.735.826.951.515.8
10,359
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546666422350.005797101214.735.826.951.515.8
10,583
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546667322350.0058103101214.735.826.951.515.8
10,853
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546668922350.005940101214.735.826.951.515.8
9,176
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546669822350.00601271214.518.235.125.359.120.2
10,943
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546670722350.00611361214.518.235.125.359.120.2
11,646
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546671622350.00621441214.518.235.125.359.120.2
12,005
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546672522350.00631531214.518.235.125.359.120.2
12,649
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546673422350.0064681214.518.235.125.359.120.2
9,356
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546674322350.0071150161923.442.229.874.824.7
14,894
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546675922350.0073157161923.442.229.874.824.7
14,894
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546676822350.0075165161923.442.229.874.824.7
15,194
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546677722350.0077173161923.442.229.874.824.7
15,194
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546678622350.0078180161923.442.229.874.824.7
15,463
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546679522350.0079196161923.442.229.874.824.7
15,733
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546680422350.0080211161923.442.229.874.824.7
16,017
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546681322350.0081226161923.442.229.874.824.7
16,257
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546682922350.0082242161923.442.229.874.824.7
16,541
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546683822350.0083257161923.442.229.874.824.7
16,855
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546684722350.0084272161923.442.229.874.824.7
17,185
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546685622350.0085288161923.442.229.874.824.7
17,424
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546686522350.0086303161923.442.229.874.824.7
17,813
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546687422350.0087319161923.442.229.874.824.7
18,188
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546688322350.0088334161923.442.229.874.824.7
18,622
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする