ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~150材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全104種類を絞り込む
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
寸法l7(mm)
せん断強度(KN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546705722350.0105790253130.454.834.283.933.320.1631
33,351
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546706622350.0106828253130.454.834.283.933.320.1631
34,129
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546707522350.01072055.511.831.621.943.812.68.524
6,018
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546708422350.01082155.511.831.621.943.812.68.524
6,018
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546709322350.01092255.511.831.621.943.812.68.524
6,317
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546710922350.01102455.511.831.621.943.812.68.524
6,557
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546711822350.01112555.511.831.621.943.812.68.524
6,826
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546712722350.01171855.511.831.621.943.812.68.524
6,018
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546713622350.01181955.511.831.621.943.812.68.524
6,018
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546714522350.0119266711.831.621.943.812.68.535
6,317
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546715422350.0120286711.831.621.943.812.68.535
6,467
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546716322350.0121306711.831.621.943.812.68.535
6,751
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546717922350.01315289.514.735.824.449.715.89.963
6,751
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546718822350.01323389.514.735.824.449.715.89.963
6,153
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546719722350.01333589.514.735.824.449.715.89.963
6,153
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546720622350.01415689.514.735.824.449.715.89.963
6,976
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546721522350.01426089.514.735.824.449.715.89.963
6,976
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546722422350.01436489.514.735.824.449.715.89.963
7,186
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546723322350.01516789.514.735.824.449.715.89.963
7,425
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546724922350.015374101214.735.824.449.715.89.9100
10,149
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546725822350.015480101214.735.824.449.715.89.9100
10,149
9,098
10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546726722350.015586101214.735.824.449.715.89.9100
10,359
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546727622350.015692101214.735.824.449.715.89.9100
10,359
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546728522350.015798101214.735.824.449.715.89.9100
10,583
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546729422350.0158104101214.735.824.449.715.89.9100
10,853
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546730322350.015942101214.735.824.449.715.89.9100
9,176
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546731922350.01601281214.518.235.122.757.120.212.6144
10,943
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546732822350.01611371214.518.235.122.757.120.212.6144
11,646
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546733722350.01621451214.518.235.122.757.120.212.6144
12,005
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546734622350.01631541214.518.235.122.757.120.212.6144
12,649
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546735522350.0164691214.518.235.122.757.120.212.6144
9,356
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546736422350.0171149161923.442.227.367.624.715.1257
14,894
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546737322350.0173157161923.442.227.367.624.715.1257
14,894
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546738922350.0175165161923.442.227.367.624.715.1257
15,194
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546739822350.0177172161923.442.227.367.624.715.1257
15,194
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546740722350.0178180161923.442.227.367.624.715.1257
15,463
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546741622350.0179195161923.442.227.367.624.715.1257
15,733
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546742522350.0180211161923.442.227.367.624.715.1257
16,017
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546743422350.0181226161923.442.227.367.624.715.1257
16,257
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546744322350.0182241161923.442.227.367.624.715.1257
16,541
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546745922350.0183257161923.442.227.367.624.715.1257
16,855
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546746822350.0184272161923.442.227.367.624.715.1257
17,185
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546747722350.0185287161923.442.227.367.624.715.1257
17,424
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546748622350.0186303161923.442.227.367.624.715.1257
17,813
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546749522350.0187318161923.442.227.367.624.715.1257
18,188
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546750422350.0188333161923.442.227.367.624.715.1257
18,622
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546751322350.01892412024.823.443.127.367.624.715.1403
22,948
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546752922350.01902652024.823.443.127.367.624.715.1403
23,217
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546753822350.01912892024.823.443.127.367.624.715.1403
23,561
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546754722350.01923132024.823.443.127.367.624.715.1403
23,816
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする