ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)250材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全104種類を絞り込む
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法l3(mm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
せん断強度(KN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546843922350.10072455.510.32011.62124
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546844822350.10082555.510.32011.62124
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546845722350.10092655.510.32011.62124
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546846622350.10102755.510.32011.62124
7,620
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546847522350.10112955.510.32011.62124
7,620
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546848422350.10172255.510.32011.62124
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546849322350.10182355.510.32011.62124
7,380
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546850922350.1019306710.32011.62135
7,679
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546851822350.1020326710.32011.62135
7,919
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546852722350.1021346710.32011.62135
7,919
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546853622350.10315489.513.32417.427.563
8,338
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546854522350.10323689.513.32417.427.563
7,650
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546855422350.10333889.513.32417.427.563
7,650
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546856322350.10413989.513.32417.427.563
8,563
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546857922350.10424189.513.32417.427.563
8,563
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546858822350.10434389.513.32417.427.563
8,802
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546859722350.10516989.513.32417.427.563
8,802
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546860622350.105376101213.32417.427.5100
10,928
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546861522350.105482101213.32417.427.5100
11,152
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546862422350.105588101213.32417.427.5100
11,152
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546863322350.105693101213.32417.427.5100
11,437
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546864922350.105799101213.32417.427.5100
11,437
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546865822350.1058105101213.32417.427.5100
11,766
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546866722350.105943101213.32417.427.5100
9,536
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546867622350.10601311214.516.52823.133.5144
13,413
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546868522350.10611401214.516.52823.133.5144
13,413
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546869422350.10621491214.516.52823.133.5144
13,772
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546870322350.10631571214.516.52823.133.5144
13,772
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546871922350.1064721214.516.52823.133.5144
11,526
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546872822350.1071187161923.43829.543.1257
20,478
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546873722350.1073194161923.43829.543.1257
20,478
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546874622350.1075202161923.43829.543.1257
20,792
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546875522350.1077210161923.43829.543.1257
20,792
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546876422350.1078217161923.43829.543.1257
21,107
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546877322350.1079233161923.43829.543.1257
21,331
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546878922350.1080248161923.43829.543.1257
21,705
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546879822350.1081263161923.43829.543.1257
22,050
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546880722350.1082279161923.43829.543.1257
22,409
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546881622350.1083294161923.43829.543.1257
22,783
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546882522350.1084309161923.43829.543.1257
23,232
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546883422350.1085325161923.43829.543.1257
23,442
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546884322350.1086340161923.43829.543.1257
23,801
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546885922350.1087355161923.43829.543.1257
24,100
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546886822350.1088371161923.43829.543.1257
24,355
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546887722350.10892782024.823.43829.543.1406
26,196
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546888622350.10903022024.823.43829.543.1406
26,615
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546889522350.10913262024.823.43829.543.1403
27,004
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546890422350.10923502024.823.43829.543.1403
27,289
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546891322350.10933742024.823.43829.543.1403
27,693
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546892922350.10943982024.823.43829.543.1403
28,052
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする