曜日別特売

ロケーティング・ブッシュ、フラット型、リフティング・ピン用/シール無し

ロケーティング・ブッシュ、フラット型、リフティング・ピン用/シール無し - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
質量(g)
寸法l1(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
質量(g)
締付トルク(N・m)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546909622350.1900【リフティング・ ピン】22350.0601 / .0701【適合ピン/公称】10337525
8,862
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546910522350.1902【リフティング・ ピン】22350.0602 / .0702【適合ピン/公称】15337525
9,146
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546911422350.1904【リフティング・ ピン】22350.0604 / .0704【適合ピン/公称】25337535
9,566
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546912322350.1906【リフティング・ ピン】22350.0606 / .0706【適合ピン/公称】35337545
10,134
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546913922350.1910【リフティング・ ピン】22350.0621 / .0721【適合ピン/公称】157010030
10,224
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546914822350.1912【リフティング・ ピン】22350.0623 / .0723【適合ピン/公称】257010035
10,404
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546915722350.1914【リフティング・ ピン】22350.0625 / .0725【適合ピン/公称】357010045
11,077
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546916622350.1916【リフティング・ ピン】22350.0627 / .0727【適合ピン/公称】507010060
12,095
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546917522350.1920【リフティング・ ピン】22350.0631 / .0731【適合ピン/公称】159415032
11,242
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546918422350.1922【リフティング・ ピン】22350.0633 / .0733【適合ピン/公称】259415040
11,452
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546919322350.1924【リフティング・ ピン】22350.0635 / .0735【適合ピン/公称】359415050
12,305
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546920922350.1926【リフティング・ ピン】22350.0637 / .0737【適合ピン/公称】509415065
13,742
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546921822350.1930【リフティング・ ピン】22350.0641 / .0741【適合ピン/公称】2516320045
13,308
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546922722350.1934【リフティング・ ピン】22350.0643 / .0743【適合ピン/公称】5016320065
14,999
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546923622350.1936【リフティング・ ピン】22350.0645 / .0745【適合ピン/公称】7516320090
17,709
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546924522350.1954【リフティング・ ピン】22350.0673 / .0773【適合ピン/公称】5034020070
19,804
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546925422350.1956【リフティング・ ピン】22350.0675 / .0775【適合ピン/公称】7534020095
24,729
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする