Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用/フェイス・ピン・スパナ
寸法(inch)
【駆動用角軸】1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45469288
22350.1995
116
8
3
¥
8,443
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45469297
22350.1996
136
10
5
¥
8,832
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45469306
22350.1997
185
12
5
¥
9,161
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45469315
22350.1998
243
16・20
5
¥
10,045
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45469324
22350.1999
363
25
5
¥
12,140
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください