Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/楕円形カラー付
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d5(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45470374
22400.0305
6
8
3.4
12
5.4
9.5
25
15
19
¥
4,072
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470383
22400.0306
6
8
3.4
13
5.3
10.5
25
15
19
¥
4,072
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470399
22400.0308
10
10
4.5
19
10.3
16.5
30
18
22
¥
4,611
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470408
22400.0310
19
13
4.5
21
10.2
18.5
35
20
27
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470417
22400.0312
34
15
4.5
27
15.2
24.5
40
24
30
¥
5,704
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470426
22400.0316
52
20
5.5
30
15.3
27.5
50
30
40
¥
6,317
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください