Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、カラー付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用/円形カラー付
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6(mm)
寸法d7(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45470435
22400.0405
9
8
3.4
25
19
12
5.4
9.5
¥
3,548
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470444
22400.0406
9
8
3.4
25
19
13
5.3
10.5
¥
3,548
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470453
22400.0408
14
10
4.5
30
22
19
10.3
16.5
¥
3,952
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470469
22400.0410
24
13
4.5
35
27
21
10.2
18.5
¥
4,371
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470478
22400.0412
41
15
4.5
40
30
27
15.2
24.5
¥
4,970
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470487
22400.0416
63
20
5.5
50
40
30
15.3
27.5
¥
5,838
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください