Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角部付
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45470496
22400.0924
415
36
M42
32
65
50
26.5
38.5
13.3
21.8
¥
15,942
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545387
22400.0916
124
24
M30
19.5
39
29
15.5
23.5
6.1
12.8
¥
7,171
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45545396
22400.0920
208
30
M36
25.5
49
38
17.5
31.5
7.7
19.3
¥
11,452
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください