曜日別特売

ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/平面、フェイスピン穴付

ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/平面、フェイスピン穴付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
寸法l7(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547050522400.0925160M3019.5393315.523.510.416.630
8,353
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547051422400.0926257M3625.5494217.531.511.923.130
12,245
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547052322400.0927434M4232655726.538.513.321.836
15,942
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする