Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6クリア被覆
材質
保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6
7
8
9
10
12
13
14
寸法l(mm)
150
200
300
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45470539
22400.1001
6
150
¥
1,617
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470548
22400.1002
7
200
¥
1,662
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470557
22400.1003
8
300
¥
1,722
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470593
22400.1021
7
150
¥
1,722
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470609
22400.1022
8
200
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470618
22400.1023
9
300
¥
1,797
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470654
22400.1041
8
150
¥
1,812
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470663
22400.1042
9
200
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470679
22400.1043
10
300
¥
1,917
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470715
22400.1061
12
150
¥
2,156
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470724
22400.1062
13
200
¥
2,186
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470733
22400.1063
14
300
¥
2,231
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください