Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6クリア被覆
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45470566
22400.1011
6
150
¥
1,348
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470575
22400.1012
7
200
¥
1,393
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470584
22400.1013
8
300
¥
1,447
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470627
22400.1031
7
150
¥
1,447
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470636
22400.1032
8
200
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470645
22400.1033
9
300
¥
1,542
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470688
22400.1051
8
150
¥
1,557
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470697
22400.1052
9
200
¥
1,572
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470706
22400.1053
10
300
¥
1,662
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470749
22400.1071
12
150
¥
1,887
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470758
22400.1072
13
200
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470767
22400.1073
14
300
¥
2,036
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください