Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6黒被覆
材質
保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45470776
22400.1101
6
150
¥
1,617
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470785
22400.1102
7
200
¥
1,662
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470794
22400.1103
8
300
¥
1,722
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470837
22400.1121
7
150
¥
1,722
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470846
22400.1122
8
200
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470855
22400.1123
9
300
¥
1,797
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470898
22400.1141
8
150
¥
1,812
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470907
22400.1142
9
200
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470916
22400.1143
10
300
¥
1,917
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470959
22400.1161
12
150
¥
2,156
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470968
22400.1162
13
200
¥
2,186
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45470977
22400.1163
14
300
¥
2,231
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください