保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆

保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/PA6黒被覆 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
寸法l(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547080322400.11116150
1,348
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547081922400.11127200
1,393
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547082822400.11138300
1,447
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547086422400.11317150
1,447
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547087322400.11328200
1,487
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547088922400.11339300
1,542
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547092522400.11518150
1,557
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547093422400.11529200
1,572
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547094322400.115310300
1,662
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547098622400.117112150
1,887
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547099522400.117213200
1,931
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547100422400.117314300
2,036
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする