Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/被覆無し
材質
保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45471013
22400.1201
6
150
¥
1,617
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471029
22400.1202
7
200
¥
1,662
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471038
22400.1203
8
300
¥
1,722
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471074
22400.1221
7
150
¥
1,722
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471083
22400.1222
8
200
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471099
22400.1223
9
300
¥
1,797
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471135
22400.1241
8
150
¥
1,812
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471144
22400.1242
9
200
¥
1,857
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471153
22400.1243
10
300
¥
1,917
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471196
22400.1261
12
150
¥
2,156
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471205
22400.1262
13
200
¥
2,186
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471214
22400.1263
14
300
¥
2,231
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください