Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップと固定リング付/被覆無し
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45471047
22400.1211
6
150
¥
1,348
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471056
22400.1212
7
200
¥
1,393
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471065
22400.1213
8
300
¥
1,447
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471108
22400.1231
7
150
¥
1,447
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471117
22400.1232
8
200
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471126
22400.1233
9
300
¥
1,542
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471169
22400.1251
8
150
¥
1,557
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471178
22400.1252
9
200
¥
1,572
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471187
22400.1253
10
300
¥
1,662
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471223
22400.1271
12
150
¥
1,887
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471239
22400.1272
13
200
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471248
22400.1273
14
300
¥
2,036
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください