Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
保持ケーブル/ステンレス鋼、四角の固定板と固定リング付/PA6、クリア被覆(緑)
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:PA6/クリア被覆(緑)
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45471257
22400.1301
13
150
¥
2,575
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471266
22400.1302
14
200
¥
2,575
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471275
22400.1303
16
300
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください