Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/スロット付
材質
スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45471318
22540.0061
4.5
4
30
約 32.1
1
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471327
22540.0062
7.8
4
50
約 52.1
1
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471336
22540.0081
11
5.4
40
約 43
1.2
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471345
22540.0082
17
5.4
60
約 63
1.2
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471354
22540.0101
27
7.2
60
約 63.6
1.6
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471363
22540.0102
37
7.2
80
約 83.6
1.6
¥
504
¥
489
¥
538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471379
22540.0121
38
7.2
60
約 64.6
2
¥
569
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471388
22540.0122
51
7.2
80
約 84.6
2
¥
594
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471397
22540.0123
65
7.2
100
約 104.6
2
¥
679
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471406
22540.0161
100
11
80
約 85.4
2.5
¥
978
¥
929
¥
1,022
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471415
22540.0162
126
11
100
約 105.4
2.5
¥
1,168
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471424
22540.0163
160
11
125
約 130.4
2.5
¥
1,258
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471433
22540.0201
190
14.4
100
約 105.5
3
¥
1,737
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471449
22540.0202
240
14.4
125
約 130.5
3
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471458
22540.0203
290
14.4
150
約 155.5
3
¥
2,241
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください