Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グラブ・スクリュー、DIN6332、スラストポイント付/六角穴付
材質
スチール/黒染/強度クラス5.8/先端部焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45471467
22540.0361
4.3
4
3
30
約 32.1
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471476
22540.0362
7.6
4
3
50
約 52.1
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471485
22540.0381
11
5.4
4
40
約 43
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471494
22540.0382
17
5.4
4
60
約 63
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471503
22540.0401
26
7.2
5
60
約 63.6
¥
539
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471519
22540.0402
36
7.2
5
80
約 83.6
¥
574
¥
559
¥
615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471528
22540.0421
36
7.2
6
60
約 64.6
¥
744
¥
709
¥
780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471537
22540.0422
50
7.2
6
80
約 84.6
¥
949
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471546
22540.0423
64
7.2
6
100
約 104.6
¥
949
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471555
22540.0461
91
11
8
80
約 85.4
¥
1,113
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471564
22540.0462
118
11
8
100
約 105.4
¥
1,378
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471573
22540.0463
150
11
8
125
約 130.4
¥
1,547
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471589
22540.0501
182
14.4
10
100
約 105.5
¥
2,176
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471598
22540.0502
233
14.4
10
125
約 130.5
¥
2,485
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471607
22540.0503
284
14.4
10
150
約 155.5
¥
2,725
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください