Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/DIN6311S型、リテーナーリング付
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み
形状
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d4(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法t1(mm)
角度α(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45471616
22560.0012
4.3
12
10
7
2.5
4
7
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471625
22560.0016
9.4
16
12
9
4
5
4
¥
445
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45471634
22560.0020
18
20
15
11
5
6
3
¥
529
¥
489
¥
538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471643
22560.0025
30
25
18
13
6
7
3
¥
624
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471659
22560.0032
59
32
22
15
7
7.5
5
¥
988
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45471668
22560.0040
105
40
28
16
9
8
4
¥
1,457
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください