曜日別特売

スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/薄形、座面の大きいタイプリテーナーリング付

スラスト・パッド、DIN6311及び薄型/薄形、座面の大きいタイプリテーナーリング付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み形状SRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d4(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法t1(mm)
角度α(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547167722560.0425182512844.54
864
839
923(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547168622560.043243321810663
1,093
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547169522560.044075402212775
1,413
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする