曜日別特売

スラスト・パッド、プラスティック

スラスト・パッド、プラスティック - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80材質POM/黒(つや消し)静耐荷重(kN)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法e(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547170422570.00141.1154.58.6約 3.67.62.5
210
199
219(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547171322570.00151156.18.6約 2.57.62.5
210
199
219(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547172922570.00171.7186.110.8約 4.29.22.5
225
219
241(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547173822570.00182187.810.8約 3.49.22.5
225
219
241(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547174722570.00193216.112.8約 5103
245
239
263(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547175622570.00202.6217.812.8約 4.3103
245
239
263(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547176522570.00212.4219.412.8約 3.4103
245
239
263(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547177422570.00234256.113約 5.510.53
310
299
329(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547178322570.00243.6257.813約 4.610.53
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547179922570.00253.4259.413約 3.610.53
325
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547180822570.00325326.114約 6113
390
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547181722570.00335327.814約 5113
390
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547182622570.00345329.414約 4.2113
390
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547183522570.004011406.116約 8134
440
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547184422570.004110407.816約 7134
440
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547185322570.004210409.416約 6.2134
440
409
450(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする