グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染

グラブ・スクリュー、ボールポイント付/快削鋼、強度クラス5.8、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質快削鋼/強度クラス5.8/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
質量(g)
寸法d1
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547186922570.02105.1330M6
270
269
296(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547187822570.02145.9340M6
310
309
340(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547188722570.02187.6350M6
335
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547189622570.02195.8425M8
315
309
340(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547190522570.022011440M8
335
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547191422570.022414450M8
380
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547192322570.022818463M8
440
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547193922570.024816540M10
440
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547194822570.025021550M10
480
469
516(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547195722570.025427563M10
519
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547196622570.025836580M10
619
609
670(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547197522570.031623640M12
564
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547198422570.032039663M12
684
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547199322570.032451680M12
809
789
868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547200922570.0328656100M12
919
899
989(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする