Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45472018
22570.0410
5.1
3
30
M6
¥
375
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472027
22570.0414
5.9
3
40
M6
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472036
22570.0418
7.6
3
50
M6
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472045
22570.0419
5.8
4
25
M8
¥
365
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472054
22570.0420
11
4
40
M8
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472063
22570.0424
14
4
50
M8
¥
504
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472079
22570.0428
18
4
63
M8
¥
594
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472088
22570.0448
16
5
40
M10
¥
569
¥
529
¥
582
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472097
22570.0450
21
5
50
M10
¥
669
¥
629
¥
692
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472106
22570.0454
27
5
63
M10
¥
829
¥
759
¥
835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472115
22570.0458
36
5
80
M10
¥
1,313
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472124
22570.0516
23
6
40
M12
¥
864
¥
809
¥
890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472133
22570.0520
39
6
63
M12
¥
1,083
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472149
22570.0524
51
6
80
M12
¥
1,931
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472158
22570.0528
65
6
100
M12
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください