Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
材質
ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45472167
22590.0006
15
5
約 14
2.5
20
¥
2,435
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472176
22590.0008
33
7
約 18
4
25
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472185
22590.0010
66
9
約 22
5
32
¥
3,668
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472194
22590.0012
112
11
約 26
6
40
¥
5,045
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472203
22590.0016
220
13.5
約 32
7
50
¥
6,667
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472219
22590.0020
413
17
約 42
8
60
¥
8,952
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45472228
22590.0024
462
19
約 45
9.5
60
¥
11,711
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください