曜日別特売

ファルクラムねじ/ステンレス鋼

ファルクラムねじ/ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
静耐荷重(kN)
寸法d2
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547297322591.0206118M6165M12
3,523
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547298922591.02082414M8207M16
4,331
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547299822591.02108728M10309M24
5,319
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547300722591.02128228M123011M24
7,056
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547301622591.021616536M163613.5M30×2
12,035
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする