グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/角型

グリッパー丸形・角形、歯付ハードメタル・インサート付/角型 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:工具鋼/黒染、歯形インサート:硬質合金プレート/ろう付け寸法d2M5寸法l2(mm)10.3寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547312922620.015211
8,583
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547313822620.015412
8,742
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする