Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/セレーション付
材質
インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
取付穴(mm)
寸法d3(mm)
寸法d2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45473147
22620.0208
8
2
10
約 7.7
M5
¥
5,858
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473156
22620.0211
15
2
14
約 10.6
M6
¥
6,018
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473165
22620.0213
20
3
16
約 11.9
M6
¥
6,407
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473174
22620.0215
32
3
20
約 16
M6
¥
8,922
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473183
22620.0217
51
3
25
約 21
M6
¥
10,703
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください