Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハードメタル・インサート、圧入用ホルダー付/ポイント付
材質
インサート:硬質合金(ポイント付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45473199
22620.0228
7.8
10
M5
約 6.3
¥
5,858
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473208
22620.0231
16
14
M6
約 9.3
¥
6,068
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473217
22620.0233
20
16
M6
約 10
¥
6,407
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください