Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハードメタル・インサート、前面から固定するタイプ
材質
インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
寸法t(mm)
3
寸法l(mm)
13
適合ねじ
M4
寸法d2(mm)
4.5
寸法d4(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45473226
22620.0415
29
約 16
¥
9,181
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473235
22620.0417
49
約 21
¥
11,661
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください