曜日別特売

ハードメタル・インサート/セレーション付

ハードメタル・インサート/セレーション付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質インサート:硬質合金(セレーション付)寸法h1(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547324422620.06083.32約 7.7
2,485
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547325322620.06116.12約 10.6
2,825
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547326922620.06137.13約 11.9
3,538
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547327822620.0615123約 16
4,137
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547328722620.0617203約 21
6,098
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする