Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ハードメタル・インサート/ポイント付
材質
インサート:硬質合金(ポイント付)
寸法h1(mm)
5.8
寸法h2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45473296
22620.0628
3.3
約 6.3
¥
2,745
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473305
22620.0631
6.7
約 9.3
¥
3,423
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473314
22620.0633
8.2
約 10
¥
3,538
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください