Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、DIN6321/位置決め台座ピン、DIN6321A型公差l1=h9
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45473409
22630.0011
1.8
4
5
6
¥
1,413
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473418
22630.0012
5.7
6
6
9
¥
1,602
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473427
22630.0013
17
8
8
12
¥
2,046
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473436
22630.0014
50
12
10
18
¥
3,149
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください