曜日別特売

位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型

位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質工具鋼/焼入れ/研磨形状BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547344522630.00202.24764
2,161
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547345422630.0021341264
2,176
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547346322630.00225.461096
2,206
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547347922630.0023861696
2,271
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547348822630.00247.461096
2,291
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547349722630.00251261896
2,321
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547350622630.00261061096
2,435
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547351522630.00271761896
2,530
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547352422630.002823813128
2,939
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547353322630.002936822128
2,969
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547354922630.0030471215189
3,698
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547355822630.0031721225189
3,847
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547356722630.0032661215189
4,237
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547357622630.00331061225189
4,591
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする