Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、DIN6321/ダイア・ピン、DIN6321C型
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法b(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45473585
22630.0040
1.8
4
1
7
6
4
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473594
22630.0041
2
4
1
12
6
4
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473603
22630.0042
4.5
6
1.6
10
9
6
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473619
22630.0043
6
6
1.6
16
9
6
¥
2,725
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473628
22630.0044
6
6
2.5
10
9
6
¥
3,069
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473637
22630.0045
9
6
2.5
18
9
6
¥
3,149
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473646
22630.0046
7
6
2.5
10
9
6
¥
3,004
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473655
22630.0047
11
6
2.5
18
9
6
¥
3,473
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473664
22630.0048
17
8
3.5
13
12
8
¥
3,733
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473673
22630.0049
26
8
3.5
22
12
8
¥
4,511
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473689
22630.0050
39
12
5
15
18
9
¥
5,304
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473698
22630.0051
55
12
5
25
18
9
¥
5,514
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473707
22630.0052
49
12
5
15
18
9
¥
5,469
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473716
22630.0053
72
12
5
25
18
9
¥
7,186
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください