Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、固定用貫通穴付き/位置決めピン、円筒形固定用貫通穴付
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法l1(mm)
寸法d5(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45473883
22630.0220
1.2
4
7
2.1
6
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473899
22630.0221
2.9
4
12
2.1
6
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473908
22630.0222
4.2
6
10
2.6
9
¥
2,825
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473917
22630.0223
6.4
6
16
2.6
9
¥
2,904
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473926
22630.0224
6.1
6
10
2.6
9
¥
2,984
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473935
22630.0225
10
6
18
2.6
9
¥
3,069
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473944
22630.0226
8
6
10
2.6
9
¥
3,199
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473953
22630.0227
15
6
18
2.6
9
¥
3,408
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473969
22630.0228
19
8
13
3.3
12
¥
4,366
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473978
22630.0229
32
8
22
3.3
12
¥
4,461
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473987
22630.0230
38
12
15
5.2
18
¥
4,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45473996
22630.0231
60
12
25
5.2
18
¥
5,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474005
22630.0232
58
12
15
5.2
18
¥
5,434
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474014
22630.0233
96
12
25
5.2
18
¥
5,968
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください