曜日別特売

位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付

位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法b(mm)
寸法d5(mm)
寸法d6
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法d3
寸法l6(mm)
寸法d4(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547402322630.02401412.1M2764----
3,912
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547403922630.02411.9412.1M21264----
6,068
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547404822630.02423.461.62.6M2,51096M310--
4,541
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547405722630.02434.461.62.6M2,51696M310--
4,691
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547406622630.02444.662.52.6M2,51096M3105-
4,691
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547407522630.02457.362.52.6M2,51896M3105-
4,915
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547408422630.02466.162.52.6M2,51096M31052.6
4,885
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547409322630.02471062.52.6M2,51896M31052.6
5,060
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547410922630.02481583.53.3M313128M4136.53.1
6,228
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547411822630.02492283.53.3M322128M4136.53.1
6,602
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547412722630.0250301255.2M515189M619105.1
7,071
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547413622630.0251441255.2M525189M619105.1
7,330
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547414522630.0252411255.2M515189M619105.1
7,186
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547415422630.0253621255.2M525189M619105.1
8,338
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする