Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
材質
工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d4
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法t(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45474163
22630.0310
7
7
M3
7
10
2.5
6
2.5
¥
8,922
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474179
22630.0312
11
8
M4
8
12
3
8
3
¥
9,166
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474188
22630.0316
31
12
M5
12
16
4
10
4
¥
9,925
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474197
22630.0320
58
14
M5
14
20
5
10
5
¥
11,322
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474206
22630.0322
81
16
M5
16
22
5.5
10
5.5
¥
12,504
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474215
22630.0325
118
18
M5
18
25
6
10
6
¥
13,512
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください