Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、ボール形/(上から見て)ダイア型/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
材質
工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法b(mm)
寸法d4
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法t(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45474267
22630.0410
5
7
2.5
M3
7
10
2.5
6
2.5
¥
10,573
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474276
22630.0412
8
8
2.5
M4
8
12
3
8
3
¥
11,142
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474285
22630.0416
25
12
4.3
M5
12
16
4
10
4
¥
12,020
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474294
22630.0420
46
14
5
M5
14
20
5
10
5
¥
13,283
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474303
22630.0422
63
16
5
M5
16
22
5.5
10
5.5
¥
14,984
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474319
22630.0425
92
18
5.6
M5
18
25
6
10
6
¥
16,346
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください