曜日別特売

位置決めピン、ボール形/(上から見て)ダイア型/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ

位置決めピン、ボール形/(上から見て)ダイア型/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法b(mm)
寸法d4
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法t(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547432822630.0450572.5M37102.562.5
13,592
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547433722630.0452882.5M4812383
14,595
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547434622630.045625124.3M512164104
15,603
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4547435522630.046046145M514205105
22,703
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする