Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形圧入部同径/工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
材質
工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d4
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法t(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45474364
22630.0508
6
8
M3
10
8
2
6
2
¥
7,265
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474373
22630.0510
12
10
M3
13
10
2.5
6
2.5
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474389
22630.0512
21
12
M4
15
12
3
8
3
¥
7,819
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474398
22630.0516
51
16
M5
20
16
4
10
4
¥
8,742
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474407
22630.0520
101
20
M5
25
20
5
10
5
¥
10,479
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474416
22630.0525
176
25
M5
25
25
6
10
6
¥
11,417
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474425
22630.0530
307
30
M6
30
30
8
12
8
¥
15,488
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474434
22630.0540
729
40
M6
40
40
10
12
10
¥
31,704
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474443
22630.0550
1422
50
M6
50
50
12
12
12
¥
44,757
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください