Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めピン、ボール形/(上から見て)円形圧入部同径/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/研磨/表面焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付穴(mm)
寸法d4
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法t(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45474459
22630.0568
6
8
M3
10
8
2
6
2
¥
10,429
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474468
22630.0570
12
10
M3
13
10
2.5
6
2.5
¥
10,818
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474477
22630.0572
21
12
M4
15
12
3
8
3
¥
11,417
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474486
22630.0576
51
16
M5
20
16
4
10
4
¥
12,584
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474495
22630.0580
101
20
M5
25
20
5
10
5
¥
18,961
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください