Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド/オネジ付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面
平面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45481845
22730.0012
12
10
10
10
11
13
M6
7.2
¥
6,287
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481854
22730.0013
13
10
10
25
11
13
M8
7.2
¥
6,287
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45481863
22730.0018
39
16
25
25
17
20
M8
10.5
¥
8,907
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481879
22730.0019
41
16
25
46
17
20
M10
10.5
¥
8,907
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481888
22730.0020
44
16
25
82
17
20
M12
10.5
¥
8,907
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481897
22730.0030
151
25
90
206
27
30
M16
20
¥
11,122
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481906
22730.0050
490
40
165
407
41
50
M20
34.5
¥
39,129
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481915
22730.0060
526
40
165
698
41
50
M24
34.5
¥
39,129
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください