Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
表面
平面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45481924
22730.0112
12
13
7.2
11
10
¥
7,859
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481933
22730.0113
13
13
7.2
11
25
¥
7,859
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481949
22730.0118
39
20
10.5
17
25
¥
11,152
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481958
22730.0119
41
20
10.5
17
46
¥
11,152
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481967
22730.0120
44
20
10.5
17
82
¥
11,152
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481976
22730.0130
151
30
20
27
206
¥
14,026
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481985
22730.0150
490
50
34.5
41
407
¥
47,841
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45481994
22730.0160
526
50
34.5
41
698
¥
47,841
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください