Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド/オネジ付、セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面
セレーション付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45482003
22730.0312
12
13
7.2
11
10
¥
8,114
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482019
22730.0313
13
13
7.2
11
25
¥
8,114
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482028
22730.0318
38
20
10.5
17
25
¥
11,287
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482037
22730.0319
40
20
10.5
17
46
¥
11,287
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482046
22730.0320
43
20
10.5
17
82
¥
11,287
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482055
22730.0330
150
30
20
27
206
¥
13,832
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45482064
22730.0350
486
50
34.5
41
407
¥
43,859
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482073
22730.0360
521
50
34.5
41
698
¥
43,859
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください