Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド/締り嵌め用外径、平面ボール、取付面フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理
材質
本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ
表面
平面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
締付トルク(N・m)
取付穴(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l3(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45482274
22730.0452
8
10
10
1.3
12
M3
7.2
3.2
6
¥
7,410
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482283
22730.0458
29
16
25
2.9
18
M4
10.5
4
8
¥
10,239
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482299
22730.0468
109
25
90
6
28
M5
20
5.5
13
¥
13,787
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください