Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
表面
セレーション付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
締付トルク(N・m)
取付穴(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l3(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45482308
22730.0712
8
10
10
1.3
12
M3
7.2
3.2
6
¥
7,784
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482317
22730.0718
29
16
25
2.9
18
M4
10.5
4
8
¥
10,598
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482326
22730.0728
108
25
90
6
28
M5
20
5.5
13
¥
13,293
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください