揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理

揺動パッド、初期位置復帰機構付/オネジ付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548241422731.0112131010101113M67.2
11,047
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548242322731.0113141010251113M87.2
11,047
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548243922731.0118391625251720M810.5
15,618
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548244822731.0119401625461720M1010.5
15,618
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548245722731.0120441625821720M1210.5
15,618
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548246622731.013015325902062730M1620
19,640
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548247522731.0150491401654074150M2034.5
66,941
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548248422731.0160526401656984150M2434.5
66,941
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする