Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
揺動パッド、初期位置復帰機構付/締り嵌め用外径セレーション付/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
温度範囲(℃)
-20~70
材質
バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
締付トルク(N・m)
取付穴(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l3(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45482798
22731.0712
14
10
10
1.3
12
M3
7.2
3.2
12
¥
10,933
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482807
22731.0718
40
16
25
2.9
18
M4
10.5
4
14
¥
14,855
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45482816
22731.0728
150
25
90
6
28
M5
20
6
22
¥
18,617
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください