曜日別特売

揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理

揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)揺動パッド、高さ調整型/平面ボール付、フラット/ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)、熱処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:ステンレス鋼1.3541(SUS420J2相当)/ニッケルメッキ、ナット:ステンレス鋼表面平面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
締付トルク(N・m)
寸法d1
寸法d2(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548289522740.0113208.5825M85.814.536.62513M8
8,338
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548290422740.01164412846M108.61945.73017M10
11,152
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548291322740.011756121582M128.61950.73517M12
11,152
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548292922740.01241281625206M1610.52760.74024M16
15,433
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548293822740.01302752590407M20203377.35030M20
26,585
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548294722740.01364722590698M2420401007036M24
34,548
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548295622740.0146772401651355M30×1.534.6511006546M30
48,380
43,980
48,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする