曜日別特売

揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

揺動パッド、高さ調整付、自動リセット式/平面ボール付、フラット/熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-20~70材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
質量(g)
ボール(mm)
静耐荷重(kN)
締付トルク(N・m)
寸法d1
寸法d2(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548303522741.0013M8198.5825M85.814.536.62513
11,257
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548304422741.0016M104312846M108.61945.73017
12,539
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548305322741.0017M1255121582M128.61950.73517
12,539
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548306922741.0024M161241625206M1610.52760.74024
17,369
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548307822741.0030M202672590407M20203377.35030
29,838
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548308722741.0036M244572590698M2420401007036
34,349
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548309622741.0046M30797401651355M30×1.534.6511006546
42,652
41,980
46,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする